テーブルタイプYタイプ
入力電源(V)単相200-240
ケーブル長(m)1
駆動方式ボールねじ
押し当て力(N)100
シリーズEAS4
ストローク(mm)100
リード(mm)12
モータータイプ片軸シャフト
適合モーターARシリーズ
繰返し精度(mm)±0.02
平行度(mm)(走り)0.03
移動量(mm)(最小)0.01
許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3
最大可搬質量(水平)(kg)15
最大可搬質量(垂直)(kg)-
推力(N)70
保持力(N)70
最高速度(mm/s)800
ドライバ種類位置決め機能内蔵
モーター取付方向右折返し
センサレールセンサレール付