ソフトボックス G-Capsule Softbox

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ65cm 注文コード61510954 品番G-Capsule Softbox 65cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。
≪主な特長≫
ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージ
ランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能
Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用
ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能
軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用
Bowensマウント対応
キャリーバッグ付属

仕様●ソフトボックス使用時寸法(約)(mm):650×340●ランタン使用時寸法(約)(mm):650×690●収納時寸法(約)(mm):180×460 セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 サイズ65cm 質量(g)約1594 マウントBowens
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする