アジャスタブルサポートホルダー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61514760 品番ASF-1
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リペアスタンドのクランプの代わりに取り付けるホルダーです。回転するクロスバーと2本のフォークで構成されており、フォーク同士の幅を自由に調節可能。クランプでは固定できないフレーム設計の自転車を、適切に保持できます。

適合機種PRS-33、 PRS-33.2、PRS-3.3-2 幅(cm)【フォーク同士】15〜103 ※フォークの外側から外側まで 長さ(cm)【クロスバー】112【フォーク】30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする