【リサイクル】リサイクル FUJIFILM対応 CT203923/CT203924 タイプトナー(ROM付)(クイック式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61515294 品番CT203923(ROM付クイック式リサイクル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

仕様想定印字枚数:6000枚 主な適合純正品番CT203923 適合機種ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S 種別クイック式リサイクル モノクロ 印字枚数6000枚(想定) 適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61515294 CT203923(ROM付クイック式リサイクル) 61515310 CT203924 大容量(ROM付クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクル FUJIFILM対応 CT203923/CT203924 タイプトナー(ROM付)(クイック式) ノーブランド 【リサイクル】リサイクル FUJIFILM対応 CT203923/CT203924 タイプトナー(ROM付)(クイック式) ノーブランド 1本 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする