壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61516248 品番 WS-MS650BK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルなスタンドに、スイーベル機構(首振り機能)をプラスしました。簡単にテレビの向きを変えることができます。 また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。 テレビ取付金具には、チルト機構付きの頑丈な鉄製金具を採用し、様々なタイプのテレビに対応します 応するテレビサイズは32〜60インチまで。 カラーはシンプルなブラックのモノカラーで、幅広いインテリアにマッチします。 充実機能満載にして、よりお求め易い価格でのご提供を実現しました。

用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 適合テレビ:32〜60V型 質量(kg)11.8 ブラック タイプ組み立て式 耐荷重(kg)25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1112
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする