朝日木材加工
朝日木材加工の AV家電
朝日木材加工の テレビ
朝日木材加工の テレビ台/テレビ設置金具
壁寄せスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61516266
品番
WS-H800-DB
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
インテリアに溶け込む、お洒落なキャスター付きフロアスタンド♪自立タイプだからコーナーでの設置も可能。キャスター付きで、移動もらくらく。足元はお洒落なオーバル型をの底板を採用。
用途
飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
付属品
棚板2枚付き(一体型)/6.4cmピッチ 5段階調節可、低床キャスター・アジャスター付き、配線コード 結束バンド(3か所)付き
適合
テレビ:32〜77V型
質量(kg)
22
色
ダークブラウン&アッシュグレー(底板)
タイプ
組み立て式
耐荷重(kg)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×590×1130
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700