直流電位差計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61516405 品番DPM-02J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,800

実験や検査、測定に適した直流電位差計です。耐電圧を500Vまでアップしました。

寸法(mm)310×240×160 質量(kg)5 測定範囲0〜21mV, 0〜210mV, 0〜2.1V 精度0.05% 分解能0.1µV 耐電圧(V)500 50Hz (1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする