曜日別特売

アレスエコクリーングロス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色・内容量が144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(16kg)
色
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
注文コード
61517884
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

浸透力が優れています。
着色力が優れています。
作業性が優れています。

用途
木部
色
淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
仕上
平 滑
主成分
特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
比重
塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)
主な用途
木部
希釈剤
上水
希釈
はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%
危険物の類別
非危険物
光沢
つや有り
適合下塗り
EPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔
23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)
57(白)
標準塗布量(kg/m2)
はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
注意
※吸い込みやすい木材の場合は、一度に濃く塗ると色ムラが出やすいので、塗料用 シンナーAで希釈してから数回塗り重ねて下さい。
※濃い着色を行なう時は、各回十分に乾燥させたのち、塗り重ねて下さい。
※淡い着色をするときは塗料用シンナーAで適当に希釈して下さい。 塗料が染み込んだウエスは自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず 焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする