色淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
仕上平 滑
比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5〜15% エアスプレー 10〜20%
危険物の類別非危険物
光沢5分つや
油性 or 水性水性
特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)58
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16