仕様AI ACCELERATOR:NVIDIA Jetson AGX Orin、OPERATING SYSTEM:JetPack5.1.1プリインストール済、防振:3.5Grm / 5〜500Hz、電力要件:19V〜24V用 3ピン端子台×1、システムメモリ:32GB LPDDR5、ストレージデバイス:64GB eMMC 5.1 x 1、M.2 2280 NVMe M キー x 1、拡大:M.2 2230 E キー x 1 (Wifi/BT)、M.2 3052 B キー x 1 (LTE)、M.2 2280 NVMe M キー x 1、SIM スロット x 1、I/O:USB 3.2 Gen 1 用、USB タイプ A x 2 USB 2.0 用 USB タイプ A x 2、OS フラッシュ用 Micro USB x 1、マイク入力 x 1、ライン出力 x、1 CANbus FD 用 DB-9 x 1 x 2、DB-9 x 2 RS-232/422/485用、DB-9 x 1 DIO用 x 8、電源入力用3ピン端子台 x 1、電源ボタン x 1、リカバリボタン x 1、アンテナ穴 x 6
種別M.2 E /B/ M-Key対応
寸法(mm)264.76×184.00×93.30
質量(kg)(全体)5.5
取付壁掛けキット
インターフェースディスプレイ:HDMI 2.0用HDMIタイプA×1
動作温度-4°F 〜 122°F (-20℃ 〜 50℃、エアフロー 0.5 m/s)
保管温湿度範囲-40°F〜158°F(-40℃〜70℃)、5〜95%@40℃※結露なきこと
使用CPU8コアARM v8.2 64ビットCPU、2MB L2 + 4MB L3
耐衝撃性50G ピーク加速
OSサポート:Linux (NVIDIA Jetpack 5.0 以降)
各種認証CE/FCCクラスA
インジケータ電源LED×1
イーサネット対応GbE PoE/PSE (802.3af/at、最大:120W) 用、RJ-45 x 12 10G LAN 用、RJ-45 x 1 ギガ LAN 用 RJ-45 x 1
正味質量(kg)4.5