産業用AIエッジPC M.2 E /B/ M-Key対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61519510 品番BOXER-8646AI-A1-WIFI-AC-5.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NVIDIA(R) Jetson AGX OrinTM
PoE/PSE GbE LAN×12
10G LAN×1、ギガLAN×1
マルチ拡張: M.2 E キー / M.2 B キー / M.2 M キー
CANBus/COM/DIO

仕様AI ACCELERATOR:NVIDIA Jetson AGX Orin、OPERATING SYSTEM:JetPack5.1.1プリインストール済、システムメモリ:32GB LPDDR5、電力要件:19V〜24V用 3ピン端子台×1、ストレージデバイス:64GB eMMC 5.1 x 1、M.2 2280 NVMe M キー x 1、拡大:M.2 2230 E キー x 1 (Wifi/BT)、M.2 3052 B キー x 1 (LTE)、M.2 2280 NVMe M キー x 1、SIM スロット x 1、防振:3.5Grm / 5〜500Hz、I/O:USB 3.2 Gen 1 用、USB タイプ A x 2 USB 2.0 用 USB タイプ A x 2、OS フラッシュ用 Micro USB x 1、マイク入力 x 1、ライン出力 x、1 CANbus FD 用 DB-9 x 1 x 2、DB-9 x 2 RS-232/422/485用、DB-9 x 1 DIO用 x 8、電源入力用3ピン端子台 x 1、電源ボタン x 1、リカバリボタン x 1、アンテナ穴 x 6 種別M.2 E /B/ M-Key対応、wifi拡張モデル 寸法(mm)264.76×184.00×93.30 質量(kg)(全体)5.5 取付壁掛けキット インターフェースディスプレイ:HDMI 2.0用HDMIタイプA×1 動作温度-4°F 〜 122°F (-20℃ 〜 50℃、エアフロー 0.5 m/s) 保管温湿度範囲-40°F〜158°F(-40℃〜70℃)、5〜95%@40℃※結露なきこと 使用CPU8コアARM v8.2 64ビットCPU、2MB L2 + 4MB L3 耐衝撃性50G ピーク加速 OSサポート:Linux (NVIDIA Jetpack 5.0 以降) 各種認証CE/FCCクラスA インジケータ電源LED×1 イーサネット対応GbE PoE/PSE (802.3af/at、最大:120W) 用、RJ-45 x 12 10G LAN 用、RJ-45 x 1 ギガ LAN 用 RJ-45 x 1 正味質量(kg)4.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする