addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe S70 Lite
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(TB)
2
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:3500 ,W:2600●Warranty:5年
注文コード
61520587
品番
ad2TBS70LTM2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:3500 ,W:2600●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
2