ワンバード すり餌 5分 350g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(350g) 注文コード61521549 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

和鳥のことを考えて、丹念に配合しました。

成分保証成分:水分8.6%以下、粗タンパク質31.2%以上、粗脂肪10.9%以上、粗繊維4.9%以下、粗灰分11.9%以下、カルシウム1.9%以下、リン1.6%以下 賞味期限24ヶ月 原材料キナ粉、米ヌカ、青菜粉(アルファルファ)、香煎、魚粉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする