温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61522144 品番 72701
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。

付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30〜50、( 最高温度)0〜50、( 最低温度)-30〜50 精度(℃)±2(それ以外:±4) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
外気温度変化を記録するのに使用
新宮環境コンサルティング 様 (サービス業)

これまでは水銀使用のを使っていたがもしもの破損が怖く水銀を使用してないのを購入しました。温度計としての機能は問題はないのですが、中の虫の移動がやりにくい。真ん中のリセットボタンを押してもすんなり動かず、少し手の上でトントンしなくてはならない。水銀製はよく動いたが中の虫との比重差の関係かと思うがちょっと使いにくい。温度表示には問題が無いのでこのタイプの特性と割り切って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
61522144
2024-07-06
用途:
作業室の温度管理に使用
農・林・水産業

温室用にデジタル式のものを使っていましたが、アナログ式のものが欲しくて購入しました。
慣れないので、最初目盛りの読み方に戸惑いましたが、今は慣れました。
リセットするとき、デジタル式と違い、ワンタッチというわけにいかないので、不便を感じています。デジタル式のものと指示温度を比較してみましたが、同じ温度を指示しており、正確に動いていると思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
61522144
2023-11-18
用途:
育苗床の温室ハウスの温度計として
株式会社元幸産業 様 (農・林・水産業)

高温多湿の温室内での使用になりますが今のところ問題ありません。
もう少し大きいサイズだと見やすかったなぁと

対象商品:
61522144
2022-12-29
用途:
農作物の管理
井手製茶 様 (農・林・水産業)

本来、リセット直後は最高と最低が同じにならなければいけないはずですが、1℃以上の誤差があります。
もう少し誤差が少なければいいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
61522144
2023-02-16
用途:
ビニールハウスの温度管理。
千葉農園 様 (農・林・水産業)

現在温度が左右で1〜2度違うのでちょっと信頼性にかける。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする