田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61522660
品番
MX-2 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
引上げ扉方式ユニットタイプ
何列・何段でも組み合わせ自由です。
引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。
ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t
名札:アクリル樹脂
錠前:ラッチロック錠
投入口:338mm×38mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
280
材質(扉)
ステンレス
錠前
ラッチロック錠
本体高さH(mm)
200
本体幅(mm)
360
投入口サイズ(mm)
338×38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません