MAILBOX MX-6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61522714 品番MX-6 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ
奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。
開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。
堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:334mm×40mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行151 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)334×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする