JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型2連テールランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合
4t~大型車
2t車
4t~大型車
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
61522747
品番
525309
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途
外装パーツ
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
定格電圧(V)
DC24
適合
4t~大型車
種別
大型
寸法(mm)
220×400×170
材質
ステンレス/樹脂
タイプ
リレー無
奥行(mm)
170
光源
テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W
縦(mm)
220
横(mm)
400
適合車種
DC24V車
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。