曜日別特売
GXC-5NF MULTIBOX GXC 田島メタルワーク 61522800

MULTIBOX GXC

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード61522800品番GXC-5NF
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。
誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。
ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
前入前出
ダイヤル錠
捺印機能付
材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,400/税込4,840
北海道地方数量1につき5,400/税込5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする