田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 宅配BOX・宅配ポスト
MULTIBOX GXE
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61522958
品番
GXE-1
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
仕様
投入・取出口:前入前出ダイヤル錠
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)奥行
600
材質(扉)
ステンレス
錠前
ダイヤル錠
本体高さH(mm)
375
本体幅(mm)
500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません