田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 宅配BOX・宅配ポスト
MULTIBOX GXE
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61522967
品番
GXE-2N
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
捺印機能付
仕様
投入・取出口:前入前出ダイヤル錠捺印機能付
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)奥行
600
材質(扉)
ステンレス
錠前
ダイヤル錠
本体高さH(mm)
750
本体幅(mm)
500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません