MULTIBOX GXE

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61523055 品番MULTIBOX GXE用 ステンレス巾木2列用
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GXE用巾木です。

用途
ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0〜15mm
前入前出
巾木
仕様投入・取出口:前入前出巾木 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行575 本体高さH(mm)90 本体幅(mm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする