※点灯例
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハロゲンバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の H4、H4u(24V対応)
H4u対応H4ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61523097
品番
528095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,980
24V専用!太管採用でガス容量・ガス圧大幅UP!!プレミアムバルブ!HIDを点けた瞬間の激青光を再現!!
色
ホワイト
タイプ
H4u
消費電力(W)
95/75
セット数
2個
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
ハイビーム/1200、ロービーム/700(160/145W相当)
動作電圧(V)
DC24
注意
※火傷の恐れがございますので、バルブ交換の際はバルブの熱を十分に冷ましてから行ってください
※車検非対応になっております。ご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61523097
528095
05389098
528095
ハロゲンバルブ H4 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1セット(2個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました