曜日別特売
MX-16-2 ラッチロック錠 MAILBOX MX-16 田島メタルワーク 61523168

MAILBOX MX-16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード61523168品番MX-16-2 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アルミダイキャスト製扉の薄型タイプ
堅牢なアルミダイキャスト製扉です。
奥行寸法が170mmと薄いため、奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。
投入口の幅が350mmと広く、角2判の封筒の郵便物も投入できる大型サイズの郵便受箱です。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前:ラッチロック錠
差入口プレート:塩化ビニール樹脂
名札:ABS樹脂
投入口:350mm×32mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)520本体幅(mm)380投入口サイズ(mm)350×32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする