曜日別特売
530944 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523203

 

530944 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523203
530944 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523203

LEDソフトモールNEO

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
定格電圧(V)DC12
定格電流(mA)約190
内容量1本注文コード61523203品番530944
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防水機能を強化してリニューアル!
ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。

LED色ホワイト長さ(mm)300定格電圧(V)DC12仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光定格電流(mA)約190防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
注意
※​​​​​​​本製品はカットして使用することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25728107
2023-01-18
用途: トラックグリルのデイライト
吉岡製作所

非常に明るくて大変満足しております。他社製品は安価ですが、1年で切れました。
寿命が長いと助かります。

対象商品 : 25727933
2021-12-23
用途: バイクカスタム
飲食業

私が使っているのをみて友達に頼まれ購入。ショップでは取り寄せのカラーもモノタロウでは直ぐに購入出来るのでビックリしていましたよって。

対象商品 : 25727933
2021-11-17
用途: バイクカスタム
飲食業

いい具合の明るさで気に入りました。
更にカスタムする為、二回目の購入です。

対象商品 : 25728073
2020-10-02
用途: 愛車のカスタム

明るさもちょうどよく良い感じでカスタムできました。

対象商品 : 25728064
2020-09-13
用途: トラックに装着
ファクトリーアム自動車・二輪車・自転車関連業

商品の感想は良いと思います。本当は違う色が良かったがすぐに間に合う物が無かったのが残念

2018-09-17
用途: トラック
運輸・通信業

トラックの室内につけましたが明るくてとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする