曜日別特売
MX-18-2 ラッチロック錠 MAILBOX MX-18 田島メタルワーク 61523256

MAILBOX MX-18

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード61523256品番MX-18-2 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

多段式省スペースタイプ
1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。
差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前:ラッチロック錠
差入口プレート:塩化ビニール樹脂
名札:塩化ビニール樹脂
投入口:333mm×25mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする