MAILBOX MX-40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61523344 品番MX-40 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

投入口側防雨タイプ
投入口側は庇の下や軒下など直接雨ががりの少ない場所に設置できます。
投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/ポリカーボネイト樹脂
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:ポリカーボネイト樹脂
投入口:338mm×32mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行307 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)338×32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする