MAILBOX MX-43

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61523378 品番MX-43 myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

省スペースタイプ
何列・何段でも組合せが自由です。
黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。
扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:262mm×32mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)262×32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする