MAILBOX MX-68

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61523640 品番MX-68-2 シリンダー錠
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型郵便対応
化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません
フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し

用途
本体:ステンレスNo4仕上 0.7t
投入口:ステンレスHL仕上クリア塗装 0.8t
取出口:ポリカーボネート樹脂
錠:シリンダー錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)240 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)340×35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする