MAILBOX MX-91

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体高さH(mm)300 投入口サイズ(mm)264×24 注文コード61524629 品番MX-91-28FF-3-HL myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は本体高さH・投入口サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t クリア塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t クリア塗装
錠前:myナンバー錠
錠:myナンバー錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行332.5 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)300 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)264×24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする