田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61525986
品番
MX-101F
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。
ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t
取手:硬質ゴム
錠前:カムロック
脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム
投入口:366mm×55mm
前入前出
ポール付
仕様
カムロック
材質(本体)
ステンレス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません