田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61526029
品番
MX-102
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。
厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム
取手:硬質ゴム
錠前:カムロック
ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム
連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t
投入口:368mm×60mm
前入後出
仕様
カムロック
材質(本体)
ステンレス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません