MX-303FP-HL シリンダー錠 MAILBOX MX-303 田島メタルワーク 61526634

MAILBOX MX-303

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61526634
品番
MX-303FP-HL シリンダー錠
参考基準価格(税別)¥119,500販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。
大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm
前入前出
ポール付
仕様
●投入・取出口:前入前出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
280
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
390
本体幅(mm)
390
投入口サイズ(mm)
350×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする