MX-303A(B) myナンバー錠 MAILBOX MX-303 田島メタルワーク 61526695

MAILBOX MX-303

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブロンズブラウン
注文コード
61526695
品番
MX-303A(B) myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ポストぐちタイプの郵便受けです。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 壁仕上面ラス貼り
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
前入後出
埋込専用
色
ブロンズブラウン
仕様
●投入・取出口:前入後出埋込専用●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
330
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
390
本体幅(mm)
390
投入口サイズ(mm)
350×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする