田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-310T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61527429
品番
MX-310T myナンバー錠
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
集合薄型タイプ
シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。
扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
投入口:240mm×40mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
120
材質(扉)
ステンレス
錠前
myナンバー錠
本体高さH(mm)
360
本体幅(mm)
280
投入口サイズ(mm)
240×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません