田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
シューター PK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61527998
品番
PK-IB01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PK-1〜3用の内掛箱です。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ポリカーボネート樹脂
前入後出
ポストぐち 打掛箱
仕様
投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
170
材質(扉)
ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)
280
本体幅(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません