ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 工具差し
ニックス(KNICKS)の ペンチ用 工具差し
ペンチホルダー2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61528445
品番
KR-201PLLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途
作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)
97×65×10
質量(g)
40
タイプ
焼付けタイプ
ベルト幅(mm)
53対応
パイプ外径(Φmm)
10
注意
※焼付けタイプに関しては、手作業の為製品によって焼付色が異なり、磨き研磨にて多少傷がつく場合があります。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
商品説明動画
参考になった
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61528445
KR-201PLLS
70515446
KR-201PLLS
ペンチホルダー 201PLLS
ニックス(KNICKS)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)