ペンチホルダー2段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61528454 品番KN-201PLLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,040
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループアタッチメント。

用途ベルトループアタッチメント。カスタムパーツ。 付属品取付けSUSビス付 仕様対応ベルトループ:TIT/SUSシリーズ 材質チタン製 寸法(mm)45×65
注意
※自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61528454 KN-201PLLS 70515428 KN-201PLLS ペンチホルダー 201PLLS ニックス(KNICKS) ペンチホルダー 201PLLS ニックス(KNICKS) 1個 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする