BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ねじ山修正器/引抜・除去工具
BIGMAN(ビッグマン)の ねじ修正アダプター
ボルト抜き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61529416
品番
TD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途
ボルト抜きとして。
材質
45CF
寸法(mm)
68×4×4
質量(g)
14
下穴ドリル径(mm)
4
適合ボルト径
(ミリ)8〜11、(インチ)5/16〜7/16
適合タップハンドル
M1〜M6(#0)
注意
※ボルト抜き作業は相当に無理をする為、ボルト抜きが折れたり破損することがあります。