BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
BIGMAN(ビッグマン)の ミシンオイル
ミシンオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61529486
品番
MO-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高純度精製で最高の潤滑性能。
用途
家庭内機器のキシミ・錆止めに。軽荷重・高速回転の軸受け潤滑に。
仕様
保管方法:火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
成分
精製白色スピンドル油
寸法(mm)
163×40×40
容量(mL)
100
質量(g)
103
粘度
ISO VG 10
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。