片面ハトメパンチセット替玉50個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61529687 品番BMM-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。

用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。 付属品片面ハトメ50個入 仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで 材質薄鉄板+真鍮メッキ 質量(g)216 使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
ブルーシートを加工して重機のカバーを作る
株式会社シティライフクリエイション 様 (サービス業)

上手に作業が出来てまずまずの仕上がりに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする