キャスター用車輪(P型) プレス製ホイルジエンゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード61529870 品番P200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥6,8901,098
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなゴム車輪

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)200 ボス幅B(mm)56 内径d1(Φmm)(軸受)20 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30 ベアリング呼び番号6204 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)42 自重(kg)2.1 最大荷重(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする