※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン2列
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
61531385
品番
KCM80-2-3m CP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,900
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ピン形式
割ピン形
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
4.96
最大許容張力(kN)
29.42