ARコレット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)0.5〜1.0 寸法D2(mm)25 注文コード61531480 品番AR25-1.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9902,398
この商品は把握範囲・寸法D2など315種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法D2(mm)25 寸法D3(mm)26 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)11.5 把握範囲(mm)0.5〜1.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合ホルダECH16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24335246
2022-09-01
用途:
Φ0.5以下のかこうのチャッキングに使用。
森鋲螺製作所 様

注射針の加工で掴むのですがΦ0.31でも良く芯が出ています。
素晴らしい精度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする