新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の ドア・扉金物
新日軽(LIXIL)の ドアクローザー
引戸クローザー W16用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61531814
品番
C8DC1008B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
玄関引戸用ドアクローザ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
エレスター2000・彩香
長さ(mm)
834
色
こはく