CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 日本製 高品質・高信頼性 サーバーメモリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61532837
品番
CB32GX2-D5RE480282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
容量(GB)
64
メモリーモジュール規格
PC5-38400
規格
DDR5
ピン数(ピン)
288
メモリーインターフェイス
RDIMM