Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let's note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/14型/vPro非対応/バッテリーL)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61533020
品番
CF-FV4ADAAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
大画面コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
Core i5-1335U
OS
Win11Pro
SSD
256GB