らくらく歯みがきスプレー 50ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード61533528 品番CS-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

左右の奥歯に1〜2回プッシュするだけの簡単ケアです。
甘めのすっきりミント味でお口すっきりでさわやかになります。
らくらく歯みがきブラシにつけて歯を磨くとすみずみまで届き、歯の汚れを落としが効果的にできます。

用途犬猫用ケア用品 寸法(mm)34×34×113 質量(g)50 原材料精製水、緑茶乾留エキス、ソルビトール、ビタミンD、香料 対象動物犬、猫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする