テトラ キリミン 175g

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(175g) 注文コード61533607 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厳選された34種類の原材料から作られた、食いつきバツグンの主食用フードです。
オメガ3脂肪酸やアミノ酸バランスに優れた良質なたんぱく質を豊富に含み、全てのメダカの健康を維持することで丈夫な体を保ちます。
天然色揚げ成分のカロチノイドが強化配合されていますので、メダカの体色を美しく保ちます。
消化吸収に優れたフレークタイプで、食べ残しや排泄物が減り、水の汚れを軽減します。

原材料フィッシュミール、穀類、エビミール、酵母、植物性蛋白質、油脂、糖類、藻類、レシチン、ビタミン類、ミネラル類、他 栄養成分粗蛋白質:48.0%以上、粗脂肪:11.0%以上、粗繊維:2.0%以下、粗灰分:11.0%以下、水分:6.5%以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61533607
2024-07-01
用途:
めだか
その他業種

いつもつかている。
モノタロウの商品は
とても安かったので購入しました。
これからも買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする