防水ケース スマホ用 浮く IPX8 ネックストラップ付 と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 対応 反射防止 保護フィルム 互換品 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61534018 品番sm-wp6-ls-k0001470402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

◆スマートフォン用防水ケースの特徴
防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。
アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。
高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。
ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。
水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。
ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 14 Pro Max 材質TPU 寸法(mm)215×115×20(留具部分含む) タイプポーチタイプ 内寸(mm)180×100 機能タッチ操作可能、通話可、フロート機能付 防塵防水性能IPX8 入数1セット 特性反射防止(ノングレア)、防水
注意
※ご使用前には30分間の防水テストを行ってください。
※スマートフォンの代わりにティッシュを一枚防水ケースに入れて水中に浸し、30分間ケースの中に水が入ってこないかどうか確認してください。
※また、防水ケースをロックしてから手で少し力を入れて握り、空気が漏れていないかどうかも確認してください。
※水中では水圧によりタッチ操作に影響を与える可能性がございます。
※水中でシャッターを切ることが難しい場合、サイドの音量ボタンの使用がお勧めです。
※動画撮影の場合は、水に漬ける前に撮影をスタートすることで撮影することができます。
※水中、または指が濡れている時、指紋認証ができない場合がございます。
※本製品を使用したことによる機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする