曜日別特売
dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928

dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928
dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928
dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928
dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928
dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928
dashboard-holder2-k0001251175 ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 61534928

ダッシュボード 粘着トレー スマホスタンド と Apple iPhone SE 第2世代 4.7インチ 対応 反射防止 保護 フィルム セット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61534928品番dashboard-holder2-k0001251175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

◆ダッシュボード粘着トレーの特徴
ダッシュボードに貼るだけ!横置きのスマートフォンスタンドにもなる小物入れです。
強力吸着タイプで、車内で小銭、小物などの整理にも便利です。
振動やダッシュボードの傾斜に強い強力粘着ラバーで、糊は使用していないので何度も取付跡が残りません。
水洗いでホコリを落とせば吸着力が戻り貼り直すことができるので綺麗に使えます。
耐熱性に優れたシリコン素材のため夏場の車内でも安心です。
ご使用のスマホケースの材質によっては粘着力が弱くなります。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

仕様●トレー内寸:縦165×横85×高さ15mm●トレー外寸:縦185×横110×20mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種Apple iPhone SE 第2世代 2020年版材質シリコンゴムブラック質量(g)約90入数1セット
注意
※本商品は運転走行中にスマホを見ることを推奨するものではございません。本商品を使用してスマホを見る場合は、停止して安全を確認した状態で行ってください。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする